pagina iniziale

LEGRAND - LEG387496 PN40-GUIDACAVO METAL/PLAST D=39,5 GRIGIO - 387496

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387496 PN40-GUIDACAVO METAL/PLAST D=39,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Diametro esterno - 48.5 mm

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

Guidacavi PN

EAN

8009561569959

Codice prodotto

LEG387496

Cod. produttore

387496

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Diametro esterno:

48.5 mm

Diametro interno:

39.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

750 N

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Raggio di curvatura statico:

400 mm

Colore:

Grigio

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

PN40-Guidacavo metallo plastico diametro 40mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.