LEGRAND - LEG387443 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 15.5 mm 
- Diametro esterno - 19.5 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 16 mm 
Confezione
- 50 M 
Serie di prodotti
Guidacavi FA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561560314
Codice prodotto
LEG387443
Cod. produttore
387443
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
19.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole