LEGRAND - LEG387421 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 10 GR - 387421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Diametro esterno - 14 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561506787
Codice prodotto
LEG387421
Cod. produttore
387421
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Diametro esterno:
14 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura statico:
60 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no