LEGRAND - LEG349235 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 INOX - 349235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 562 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 2 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8009561473539
Codice prodotto
LEG349235
Cod. produttore
349235
Produttore
BTI
Lunghezza:
562 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio inossidabile