pagina iniziale

LEGRAND - LEG349135 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 G - 349135

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349135 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 562 mm

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 93 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561473508

Codice prodotto

LEG349135

Cod. produttore

349135

Produttore

BTI

Lunghezza:

562 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

93 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.