pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8009561246546

Codice prodotto

LEG31C3D200Z

Cod. produttore

31C3D200Z

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

20000 mm²

Fori di montaggio sul fondo:

no

Base rettilinea chiusa finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - lunghezza 3m - larghezza 200mm (codice export 340 032)