LEGRAND - LEG31C3C300X P31-BASE CHIUSA LISCIA 3M 300X75 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 300 mm
Altezza - 75 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
12 M
EAN
8009561332829
Codice prodotto
LEG31C3C300X
Cod. produttore
31C3C300X
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
300 mm
Altezza:
75 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304