LEGRAND - LEG310900 SM-T SENSORE TEMPERATURA X SENSOR MANAGE - 310900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 70 mm
Altezza - 27 mm
Profondità - 70 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063109001
Codice prodotto
LEG310900
Cod. produttore
310900
Produttore
BTI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
70 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
70 mm
Sensore di temperatura SM/T utilizzabile esclusivamente con SensorManager. Permette il collegamento di un altro sensore SM/T tramite apposito connettore.


