pagina iniziale

LEGRAND - LEG092284 PLEXO-SCAT.IP55 310X240X160MM NON FORATA - 092284

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG092284 PLEXO-SCAT.IP55 310X240X160MM NON FORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Altro

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Numero di ingressi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060922849

Codice prodotto

LEG092284

Cod. produttore

092284

Produttore

BTI

Attrezzatura:

Altro

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Universale

Per diametro del tubo:

Altro

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

321 mm

Larghezza:

251 mm

Profondità:

155 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (IP):

IP55

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Cassette industriali isolanti 310 x 240 x 155 mm. con pareti lisce e coperchio alto.