pagina iniziale

LEGRAND - LEG091915 PASSACAVO DMAX=25MM X SCATOLA FINO 220X1

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG091915 PASSACAVO DMAX=25MM X SCATOLA FINO 220X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Modello - Tranciabile

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3245060919153

Codice prodotto

LEG091915

Cod. produttore

091915

Produttore

BTI

Diametro nominale:

25 mm

Modello:

Tranciabile

Colore:

Grigio

Passacavi ad entrata diretta fino al diametro 25 mm, con indicazione del diametro dei cavi e dei tubi compatibili. Entrata diretta dei tubi (fino al diametro 16 mm) e dei cavi