LEGRAND - LEG077882 SOLIROC - PRESA TV DERIVATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3245060778828
Codice prodotto
LEG077882
Cod. produttore
077882
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
1.5 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Alimentazione remota possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
70.4 mm
Altezza del dispositivo:
70.4 mm
Profondità del dispositivo:
34.6 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Banda di frequenza TV:
4...2400 MHz