LEGRAND - LEG049282 INT. ORARI-CREPUSCOLARE LUNA 220V - 049282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata
Contatti - 1 contatto di chiusura
Luminosità di accensione - 2...200 lx
Ritardo di disinserzione - 40 s
Ritardo di inserzione - 10 s
Confezione
1 PZ
EAN
3245060492823
Codice prodotto
LEG049282
Cod. produttore
049282
Produttore
BTI
Esecuzione del sensore:
Fotocellula incorporata
Contatti:
1 contatto di chiusura
Luminosità di accensione:
2...200 lx
Ritardo di disinserzione:
40 s
Ritardo di inserzione:
10 s
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
10 A
Adatto per classe di protezione (IP):
IP54