LEGRAND - LEG047723 QUADRI-ACC.GUIDA DIN SIMM.ASOL.P=15 L=2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Lunghezza - 2000 mm
Superficie - Bicromata
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060477233
Codice prodotto
LEG047723
Cod. produttore
047723
Produttore
BTI
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Bicromata
Guida DIN asolata simmetrica profondità 15 mm, lunghezza 2 m


