pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG036103 TELAIO MODULARE ISOLANTE 48 M 600X400X25

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 600 mm

  • Numero di guide DIN - 3

  • Larghezza - 400 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 16

  • Distanza tra righe - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060361037

Codice prodotto

LEG036103

Cod. produttore

036103

Produttore

BTI

Altezza:

600 mm

Numero di guide DIN:

3

Larghezza:

400 mm

Numero di moduli per guida DIN:

16

Distanza tra righe:

150 mm

Profondità:

250 mm

Telaio modulare isolante per quadri 600 x 400 x 250 mm. Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati (3 finestre da 16 moduli) Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina