LEGRAND - LEG014104 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-4A C/PERC. - 014104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3414971539792
Codice prodotto
LEG014104
Cod. produttore
014104
Produttore
BTI
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 4 A. Con percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100 kA


