pagina iniziale

LEGRAND - LEG012404 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-4A C/SE - 012404

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG012404 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X31,5-4A C/SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060124045

Codice prodotto

LEG012404

Cod. produttore

012404

Produttore

BTI

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacità di Rottura). Corrente nominale: 4 A. Con segnalatore 8 x 32 mm. Tensione: 400 Vac Potere interruzione 20 kA