pagina iniziale

LEGRAND - LEG010707 DLP-TERMINALE X CANALE 195X35-50-65-80MM - 010707

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010707 DLP-TERMINALE X CANALE 195X35-50-65-80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 195 mm

  • Profondità - 65 mm

  • Tipologia - Simmetrico

  • Adatto per - Sinistra/destra

  • Rivestimento per taglio -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

DLP

EAN

3245060107079

Codice prodotto

LEG010707

Cod. produttore

010707

Produttore

BTI

Larghezza:

195 mm

Profondità:

65 mm

Tipologia:

Simmetrico

Adatto per:

Sinistra/destra

Rivestimento per taglio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Resistenza agli urti:

IK07

canali portapparecchi 195 x 50-65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010