LEF LIGHTING SRL - LEFLE15024TF ALIM.LED 150W 24VDC DIM.TAGLIO FASE IP20 - LE15024TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Statico
Adatto ad uso esterno - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521534614
Codice prodotto
LEFLE15024TF
Cod. produttore
LE15024TF
Produttore
LEF
Tipologia:
Statico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
24...24 V
Corrente d'uscita:
1460...6250 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
35...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
45 mm
Diametro:
80 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


