LEF LIGHTING S.R.L. - LEFTRB060-HP ALIMENTATORE HID IP66 600W 6,2A CLII
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Potenza della lampada - 600...600 W
Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Tensione nominale - 230...230 V
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8054521538728
Codice prodotto
LEFTRB060-HP
Cod. produttore
TRB060-HP
Produttore
LEF
Materiale (del corpo)
Altri
Potenza della lampada
600...600 W
Lampada
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Tensione nominale
230...230 V
Grado di protezione (IP)
IP66
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Gruppo di alimentazione completo per lampade Sodio A.P. e Ioduri 600W 6,2A ingresso 230V IP66 classe II