LEF LIGHTING S.R.L. - LEFLEDL-RGBB INTER. DIMM. RADIO 433MHZ RGB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Funzionamento - Radiocomando
Numero di moduli - 0
Controllo App tramite Bluetooth - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521530272
Codice prodotto
LEFLEDL-RGBB
Cod. produttore
LEDL-RGBB
Produttore
LEF
Composizione
Altri
Funzionamento
Radiocomando
Numero di moduli
0
Controllo App tramite Bluetooth
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmer seriale
no
Tipo di carico
Carico capacitivo
Ingresso unità secondaria
no
Memorizzazione luminosità
no
Utilizzabile con pulsante
no
Utilizzabile con sensore di movimento
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza
no
Utilizzabile con temporizzatore
no
Utilizzabile con telecomando
no
Utilizzabile con interruttore a infrarossi
no
Metodo di montaggio
Altri
Tipo di fissaggio
Altri
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Altri
Tipo di superficie
Opaco
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9010
Trasparente
no
Adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK00
Tensione nominale
12...24 V
Frequenza
0...0 Hz
Tensione di comando
12...24 V
Potenza nominale carico resistivo
0...0 W
Potenza nominale carico induttivo
0...0 VA
Potenza nominale carico capacitivo
0...0 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione
240 W
Collegamento
Altri
Sezione del conduttore
1.5...1.5 mm²
Larghezza del dispositivo
138 mm
Altezza del dispositivo
29 mm
Profondità del dispositivo
40 mm
Min. profondità della presa per apparecchi
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE RADIO 433MHZ RGB PER MODULI LED 12-24Vdc