LEF LIGHTING S.R.L. - LEFLE5024TF ALIM. LED 50W 24VDC DIM.TAGLIO FASE IP20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Statico
Adatto per uso all'esterno - no
Dimmerabile 0-10 V - no
Dimmerabile 1-10 V - no
Dimmerabile DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521530500
Codice prodotto
LEFLE5024TF
Cod. produttore
LE5024TF
Produttore
LEF
Modello
Statico
Adatto per uso all'esterno
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
sì
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
CLO - Flusso luminoso costante
no
Non dimmerabile
no
Contenitore
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante
no
Adatto per tensione costante
sì
Tensione di uscita
24...24 V
Corrente di uscita
500...2080 mA
Adatto per tensione continua (lato primario)
no
Potenza di uscita
12...50 W
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Lunghezza
184 mm
Larghezza
62 mm
Altezza
32 mm
Diametro
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Alimentatore Driver LED 24Vdc 50W 2080mA tensione costante IP20 dimmerabile taglio di fase TRIAC/IGBT