LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT70SRA RNP-T/LR 70W SUPER 4Y E27 FLH1 RDIUM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 6400 lm
Base - E27
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
4008597152115
Codice prodotto
RDMNAVT70SRA
Cod. produttore
NAVT70SRA
Produttore
LDV
Potenza della lampada
70 W
Flusso luminoso
6400 lm
Base
E27
Forma della lampada
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica
20-39
Temperatura del colore
2000 K
Efficienza luminosa
90 lm/W
Privo di mercurio
no
Lunghezza complessiva
156 mm
Diametro
36 mm
Modello
Chiaro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
79 kWh
Durata media nominale
30000 h
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-T LR 70W SUPER 4Y E27 FLH1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.