pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE70NDLZRA HRI-TS 70W/NDL/XLN RX7S FS1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE70NDLZRA HRI-TS 70W/NDL/XLN RX7S FS1        RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 6500 lm

  • Base - RX7s

  • Indice di resa cromatica - 70-79

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008597188787

Codice prodotto

RDMHQITSE70NDLZRA

Cod. produttore

HQITSE70NDLZRA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

70 W

Tensione della lampada:

230...230 V

Flusso luminoso:

6500 lm

Base:

RX7s

Indice di resa cromatica:

70-79

Temperatura del colore:

4200 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Efficienza luminosa:

83.33 lm/W

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P45

Diametro:

20 mm

Lunghezza complessiva:

117 mm

Colore:

Bianco

Tonalità di luce:

742

Modello:

Chiaro

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

86 kWh

Durata media nominale:

12000 h

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui HRI-TS 70W NDL XLN RX7S FS1 RADIUM…. Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore di qualità e semplice da installare.