LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE150NDLZRA HRI-TS 150W/NDL/XLN RX7S-24 FS1 RDIUM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Tensione della lampada - 230...230 V
Flusso luminoso - 12500 lm
Base - RX7s-24
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
12 PZ
EAN
4008597188763
Codice prodotto
RDMHQITSE150NDLZRA
Cod. produttore
HQITSE150NDLZRA
Produttore
LDV
Potenza della lampada
150 W
Tensione della lampada
230...230 V
Flusso luminoso
12500 lm
Base
RX7s-24
Indice di resa cromatica
80-89
Temperatura del colore
4200 K
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Efficienza luminosa
83.33 lm/W
Forma della lampada
Tubolare, attacco doppio
Materiale del bruciatore
Quarzo
Posizione di funzionamento
P45
Diametro
23 mm
Lunghezza complessiva
135 mm
Colore
Bianco
Tonalità di luce
842
Modello
Chiaro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
165 kWh
Durata media nominale
12000 h
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui HRI-TS 150W NDL XLN RX7S-24 FS1 RADIUM…. Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore di qualità e semplice da installare.