LEDVANCE (RADIUM) - RDMH44860WFLRA RJLS WFL 20W 12V LL GU5.3 FS1 RDIUM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Base - GU5,3
Ampiezza del fascio luminoso - 36 °
Temperatura del colore - 3000 K
Codice ANSI - BAB
Confezione
1 PZ
EAN
4008597101762
Codice prodotto
RDMH44860WFLRA
Cod. produttore
H44860WFLRA
Produttore
LDV
Potenza della lampada
20 W
Base
GU5,3
Ampiezza del fascio luminoso
36 °
Temperatura del colore
3000 K
Codice ANSI
BAB
Con vetro frontale
sì
Diametro
51 mm
Lunghezza complessiva
45 mm
Tipo di riflettore
Vetro
Protezione UV
sì
Intensità luminosa
480 cd
Colore
Altri
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RJLS WFL 20W 12V LL GU5.3 FS1 RADIUM…. Lampada alogena a bassa tensione con riflettore di qualità e semplice da installare.