pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE11840RA RX-S/E 11W/840 2G7 FS1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE11840RA RX-S/E 11W/840 2G7 FS1             RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Flusso luminoso - 900 lm

  • Base - 2G7 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597000317

Codice prodotto

RDMDSE11840RA

Cod. produttore

DSE11840RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

11 W

Flusso luminoso:

900 lm

Base:

2G7 (4-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

27 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

214 mm

Starter integrato:

no

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12.98 kWh

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux S/E. Senza starter integrato, adatte ad alimentazione elettronica. PL-S 11W/840 900lm 4000K. 27x214mm.