LEDVANCE (RADIUM) - RDMDD26840RA RX-D 26W/840 G24D-3 FS1 RDIUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 26 W
Flusso luminoso - 1800 lm
Base - G24d-3
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4008597169212
Codice prodotto
RDMDD26840RA
Cod. produttore
DD26840RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
26 W
Flusso luminoso:
1800 lm
Base:
G24d-3
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
27 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
172 mm
Starter integrato:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
31.42 kWh