LEDVANCE - LDVST5HE35840ACG1 LEDTUBE T5 AC HE35 1449 18W 840 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...220 V
Flusso luminoso - 2800...2800 lm
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Base - G5
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
10 PZ
EAN
4058075543485
Codice prodotto
LDVST5HE35840ACG1
Cod. produttore
ST5HE35840ACG1
Produttore
LDV
Tensione nominale
220...220 V
Flusso luminoso
2800...2800 lm
Forma della lampada
Tubolare, attacco doppio
Base
G5
Temperatura di colore
4000...4000 K
Corrente nominale
80...80 mA
Fattore di potenza
0.9
Potenza della lampada
18...18 W
Tipo di tensione
AC
Efficienza luminosa
155 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Colore
Bianco
Angolo del fascio luminoso
160...160 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM5
Dimmerabile
no
Diametro
19 mm
Lunghezza
1449 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.09
Denominazione lampada
Altri
Classe di efficienza energetica
D
Numero min. di cicli di commutazione
50000
Fattore di distorsione (THD)
20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
18 kWh
Durata media nominale
50000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Tubi LED per il funzionamento con collegamento alla rete CA. Caratteristiche prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete AC. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C.