pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVT8EM308401 LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 840 - VT8EM308401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVT8EM308401 LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1200...1200 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 908 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 66.68 kg CO2 eq.

EAN

4099854039126

Codice prodotto

LDVVT8EM308401

Cod. produttore

VT8EM308401

Produttore

LDV

Base:

G13

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

908 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

120 lm/W

Diametro:

26.8 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1200 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

47...47 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT8EM308401 - LEDTUBE T8 EM V 900 10W 840 LEDV