LEDVANCE - LDVUVCAIR UVC AIR V70 WT EU LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Potenza - 65 W
Colore - Bianco
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075615335
Codice prodotto
LDVUVCAIR
Cod. produttore
UVCAIR
Produttore
LDV
Modello
Depuratore d'aria
Potenza
65 W
Colore
Bianco
Altezza
150 mm
Larghezza
150 mm
Profondità
150 mm
Peso
6.5 kg
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
sì
Purificatore d'aria UV-C elegante e germicida con opzioni di installazione versatili. Caratteristiche prodotto: Portata aria pulita di 70 m3/h con due ventilatori a bassa rumorosità. Dimensioni della stanza consigliate per dispositivo: max. 20 m2 con un'altezza del soffitto di 2,5 m. Rumore < 38dB. Con cavo da 3 m e spina, interruttore on/off integrato nella parte anteriore. Materiale: struttura in alluminio (bianco RAL9016, verniciato a polvere), testate in alluminio anodizzato. Durata: lampada fino a 10.000 h. Gli accessori di montaggio devono essere ordinati separatamente: kit per sospensione, supporto a parete, supporto orizzontale, supporto verticale. Spettro UV-C: lunghezza d'onda di picco effettiva di 254 nm. Inclusa lampada UV-C: 1 x LEDVANCE UVCT8 55W G13. Incluso lampada-ECG: OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W. Dimensioni: 150 × 150 × 1105 mm (A × L × L). Vantaggi prodotto: Tecnologia collaudata: trattamento dell'aria continuo basato sulla luce UV-C. Efficace – rende inattivo fino al 99,9% di virus e batteri. Silenzioso: funzionamento estremamente silenzioso (ultra silenzioso). Sicuro: nessuna esposizione diretta ai raggi UV-C, che lo rende sicuro per l'uomo e gli animali. Delicato: funzionamento senza sostanze chimiche e lampada senza ozono. Comodo: nessun filtro, quindi non sarà necessario sostituirlo. Versatile: montalo dove vuoi. Di qualità – Made in Germany, 3 anni di garanzia. Lavoro di squadra: perfetta combinazione di lampada ed ECG. Design SCALE: aspetto eccezionale, materiali pregiati e dimensioni ridotte si adattano a qualsiasi ambiente. Aree applicative: Ovunque le persone si incontrino in uno spazio limitato, per un periodo di tempo più lungo e con un basso ricambio di aria fresca. Uffici, sale conferenza. Aula e istruzione. Studio medico, in particolare sala d'attesa. Vendita al dettaglio e piccoli negozi. Ristorante. Cura degli anziani. Aree di accoglienza e foyer. Apparecchiatura / Accessori: Accessori di montaggio disponibili separatamente.