pagina iniziale

LEDVANCE - LDVTRS53840FL TRUSYS LED 53W 4000K NFL SI LEDV - TRS53840FL

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 0

  • Portalampada - Nessuno

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4058075100534

Codice prodotto

LDVTRS53840FL

Cod. produttore

TRS53840FL

Produttore

LDV

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

0

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

220...220 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Altri

Riflettore:

Nessuno

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

75000 h

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Max prestazioni del sistema:

53 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6700 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.95

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Larghezza:

71 mm

Altezza / Profondità:

53 mm

Lunghezza:

1534 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

3

Collegamento:

Altri

Apparecchio con una stretta distribuzione della luce. Caratteristiche prodotto: Angolazione del fascio stretta: 25°. Efficienza luminosa: fino a 135 lm/W. Cablaggio elettrico tramite morsetti fissi. Corpo di alluminio di alta qualità. Grado di protezione: IP20. Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Vantaggi prodotto: Innovativo design ottico con una tecnologia di lenti ottiche su tutta la lunghezza dell'apparecchio. Supporti interni impediscono all'apparecchio di cadere mentre viene montato. Facile connessione elettrica e meccanica alla guida elettrica tramite montaggio a scatto. Emissione luminosa ad angolazione stretta per applicazione in stanze con soffitti alti. Aspetto pulito poiché le staffe di montaggio non sono visibili quando montate. Il sistema plug-and-play consente una facile installazione. Design di qualità. Sono possibili file con massimo 81 (On-Off) / 91 (DALI) apparecchi e una lunghezza complessiva di 124 m (On-Off) / 151 m (DALI). Risparmi energetici fino al65 % in confronto agli apparecchi con lampade 2 x 80 W T5. Disponibile versione con ECG DALI. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 (On-Off) / 7 poli (DALI).