LEDVANCE - LDVT8UVC25 UVC T8 25W G13 FLH1 LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione UV - UV-C
Lampada a luce nera - no
Adatto per la disinfezione dell'aria - sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua - sì
Adatto per il benessere personale - no
Confezione
25 PZ
EAN
4058075502628
Codice prodotto
LDVT8UVC25
Cod. produttore
T8UVC25
Produttore
LDV
Tipo di radiazione UV
UV-C
Lampada a luce nera
no
Adatto per la disinfezione dell'aria
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua
sì
Adatto per il benessere personale
no
Adatto contro gli insetti
no
Adatto per applicazioni mediche
no
Adatto per la reprografia
no
Adatto per l'abbronzatura
no
Lunghezza complessiva
451.6 mm
Diametro
25.5 mm
Forma della lampada
Tubolare, attacco doppio
Base
G13
Alimentatore esterno richiesto
sì
Accenditore esterno richiesto
no
Starter integrato
no
Dimmerabile
no
Potenza della lampada
25 W
Tensione della lampada
46...46 V
Posizione di funzionamento
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
25 kWh
Durata media nominale
10800 h
Contenuto di mercurio
3 mg
Lampade germicide. Caratteristiche prodotto: Radiazione UV-C a 254 nm. Vantaggi prodotto: Disinfezione efficiente e sostenibile senza prodotti chimici. Ridotto contenuto di mercurio. Senza ozono. Lunga durata (10.800 h) grazie al rivestimento speciale. Aree applicative: Purificazione dell'aria. Purificazione dell'acqua. Sterilizzazione delle superfici.