LEDVANCE - LDVST8PRO58865HFG1 LEDTUBE T8 HF PRO 1500 20W 865 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 40...40 V
Flusso luminoso - 3100...3100 lm
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Base - G13
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Confezione
10 PZ
EAN
4058075545267
Codice prodotto
LDVST8PRO58865HFG1
Cod. produttore
ST8PRO58865HFG1
Produttore
LDV
Tensione nominale
40...40 V
Flusso luminoso
3100...3100 lm
Forma della lampada
Tubolare, attacco doppio
Base
G13
Temperatura di colore
6500...6500 K
Corrente nominale
110...110 mA
Fattore di potenza
0.9
Potenza della lampada
20...20 W
Tipo di tensione
AC
Efficienza luminosa
155 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco freddo > 5300 K
Colore
Bianco
Angolo del fascio luminoso
190...190 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM5
Dimmerabile
no
Diametro
27.8 mm
Lunghezza
1513.1 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.1
Denominazione lampada
T8
Classe di efficienza energetica
D
Numero min. di cicli di commutazione
200000
Fattore di distorsione (THD)
20
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
22 kWh
Durata media nominale
60000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Tubi LED per alimentatori elettronici ad alta frequenza (ECG), infrangibili. Caratteristiche prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Durata: fino a 60.000 ore. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Funziona anche a temperature basse. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Uffici, edifici pubblici.