LEDVANCE - LDVST8EM388651 LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 865 - ST8EM388651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 11.4...11.4 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1060 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 76.02 kg CO2 eq.
EAN
4099854037559
Codice prodotto
LDVST8EM388651
Cod. produttore
ST8EM388651
Produttore
LDV
Base:
G13
Potenza della lampada:
11.4...11.4 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1060 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
75000 h
Efficienza luminosa:
175 lm/W
Diametro:
26.7 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2000 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
52...52 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0