LEDVANCE - LDVSQ168272P CFL SQUARE 16W/827 2-PIN GR8 FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 16.7 W
Flusso luminoso - 1050 lm
Base - GR8
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
20 PZ
EAN
4050300816852
Codice prodotto
LDVSQ168272P
Cod. produttore
SQ168272P
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
16.7 W
Flusso luminoso:
1050 lm
Base:
GR8
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
827
Diametro:
13 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
136 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
17 kWh
Denominazione lampada:
T 4