LEDVANCE - LDVSP165083036EA1 LED PAR165036 EELA 2W 827 GU10 S LEDV - SP165083036EA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 19...19 mA
Fattore di potenza - 0.4
Potenza della lampada - 2...2 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S
EAN
4099854071690
Codice prodotto
LDVSP165083036EA1
Cod. produttore
SP165083036EA1
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
19...19 mA
Fattore di potenza:
0.4
Potenza della lampada:
2...2 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
360...360 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
360 lm
Efficienza luminosa della lampada:
180 lm/W
Intensità luminosa:
600 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU10
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Altro
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
54 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Designazione della lampada:
PAR16
Fattore di distorsione (THD):
200 %
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh
Durata di vita nominale media:
50000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì