pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT777934WF SMWFGL9560D 8W/827230VFILCLTWE27FS1LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSMT777934WF SMWFGL9560D 8W/827230VFILCLTWE27FS1LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 138 mm

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 53.36 kg CO2 eq.

EAN

4058075777934

Codice prodotto

LDVSMT777934WF

Cod. produttore

SMT777934WF

Produttore

LDV

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

138 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Diametro:

95 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Denominazione lampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

55...55 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

asset-13079367.jpg