pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSM1650D940CL1 LED REFLECTOR MR16 S 8W 940 GU5.3 - SM1650D940CL1

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 621...621 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 52.52 kg CO2 eq.

EAN

4058075757769

Codice prodotto

LDVSM1650D940CL1

Cod. produttore

SM1650D940CL1

Produttore

LDV

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

621...621 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

44 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

77 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

621 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

1000 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

760...760 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

50

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampade LED dimmerabili con riflettore MR16 con attacco pin, luce diurna naturale. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali a bassa tensione. Dimmerabile. Attacco: GU5.3. Indice di resa cromatica Ra: ≥ 90. Lampada invetro. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene. Spettro di luce naturale con eccezionale resa cromatica CRI>90. Componente blu notevolmente ridotta. Comfort visivo migliorato e affaticamento degli occhi ridotto. Bassi costi di manutenzione e risparmi sui costi grazie alla lunga durata. Basso sfarfallio. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.