LEDVANCE - LDVSIG64014IF SIG 64014 CL 50W 10V PKX22S FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per semafori - sì
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile - sì
Numero di filamenti - 1
Potenza della lampada - 50 W
Tensione della lampada - 10...10 V
Confezione
100 PZ
EAN
4050300222509
Codice prodotto
LDVSIG64014IF
Cod. produttore
SIG64014IF
Produttore
LDV
Adatto per semafori
sì
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile
sì
Numero di filamenti
1
Potenza della lampada
50 W
Tensione della lampada
10...10 V
Base
PKX22S
Alogena
sì
Modello
Chiaro
Con riflettore
no
Lampade alogene a bassissima tensione, applicazioni stradali. Vantaggi prodotto: Lampade alogene a bassa tensione, pertanto con un flusso luminoso particolarmente intenso. Sorgente luminosa quasi puntiforme per un'eccellente messa a fuoco. Flusso luminoso praticamente costante per tutta la durata della lampada. Durata estremamente lunga rispetto alle lampade convenzionali. Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico stradale.