LEDVANCE - LDVSIG64005 SIG 64005 FL CL 50W 10V K23D FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per semafori - sì
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile - sì
Adatto per il traffico ferroviario - sì
Numero di filamenti - 1
Potenza della lampada - 50 W
Confezione
10 PZ
EAN
4050300282060
Codice prodotto
LDVSIG64005
Cod. produttore
SIG64005
Produttore
LDV
Adatto per semafori
sì
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile
sì
Adatto per il traffico ferroviario
sì
Numero di filamenti
1
Potenza della lampada
50 W
Tensione della lampada
10...10 V
Base
K23d
Alogena
sì
Modello
Chiaro
Con riflettore
sì
Lampade alogene a bassissima tensione con riflettore dicroico, per semafori stradali. Caratteristiche prodotto: Cavi di collegamento dotati di contatti/isolamento ampiamente resistenti alla corrosione e al calore. Vantaggi prodotto: La regolazione fissa del tubo alogeno rispetto al riflettore fornisce un'elevata intensità luminosa. Intensità luminosa quasi costante grazie al rivestimento di elevata qualità del riflettore. Lunghissima durata grazie al tubo alogeno. Aree applicative: Segnali per il traffico stradale e ferroviario.