LEDVANCE - LDVSIG1820UE SIG 1820UE CL 20/20W 12V BA20D UNV1OSRAM - SIG1820UE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per traffico su rotaie - sì
Numero di spirali - 2
Potenza della lampada - 20 W
Massima tensione di lavoro - 12...12 V
Attacco lampada - BA20d
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Low-voltage over-pressure dual-coil lamps, railway
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4050300832234
Codice prodotto
LDVSIG1820UE
Cod. produttore
SIG1820UE
Produttore
LDV
Adatto per traffico su rotaie:
sì
Numero di spirali:
2
Potenza della lampada:
20 W
Massima tensione di lavoro:
12...12 V
Attacco lampada:
BA20d
Tipologia:
Chiaro
Con riflettore:
no



