LEDVANCE - LDVSIG1541 SIG 1541 CL 60W 230-240V E27 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per semafori - sì
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile - no
Adatto per il traffico ferroviario - no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico - no
Numero di filamenti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4050300405049
Codice prodotto
LDVSIG1541
Cod. produttore
SIG1541
Produttore
LDV
Adatto per semafori
sì
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile
no
Adatto per il traffico ferroviario
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico
no
Numero di filamenti
1
Potenza della lampada
60 W
Tensione della lampada
230...240 V
Base
E27
Alogena
no
Modello
Chiaro
Con riflettore
no
Lampade al kripton a tensione di rete ed elevata durata media per semafori stradali. Caratteristiche prodotto: Attacco resistente alla corrosione. Lunga durata media della lampada: 8.000 ore. Possibilità di intervalli di manutenzione di fino a quattro mesi (a seconda dell'installazione). Vantaggi prodotto: Eccellente efficienza ottica grazie al diametro ridotto del supporto. Elevata efficacia luminosa grazie al kripton usato come gas di riempimento. Percentuale max. di guasti prematuri: 2% fino a 3.000 ore (riferita solo ai guasti della lampada). Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie ai nove supporti del filamento. Aree applicative: Sistemi di segnalazione per il traffico stradale.