LEDVANCE - LDVSCB40D827CE1EC2 LEDCLB40DIMEELC 2.9W 827FILCLE14 S LEDV - SCB40D827CE1EC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 20...20 mA
Fattore di potenza - 0.58
Potenza della lampada - 2.9...2.9 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
4099854253300
Codice prodotto
LDVSCB40D827CE1EC2
Cod. produttore
SCB40D827CE1EC2
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
20...20 mA
Fattore di potenza:
0.58
Potenza della lampada:
2.9...2.9 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
470...470 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Efficienza luminosa della lampada:
162 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Candela
Lampada a filamento:
sì
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E14
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Angolo del fascio luminoso:
300...300 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
35 mm
Lunghezza:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Designazione della lampada:
B10,5
Numero min. di comandi di commutazione:
500000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Durata di vita nominale media:
50000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì