LEDVANCE - LDVSCA75MSENS827S1 LED CLA75 MS 10W 827 FR E27 S LEDV - SCA75MSENS827S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 65...65 mA
Fattore di potenza - 0.75
Potenza della lampada - 10...10 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 25 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
LED CLASSIC A MOTION & DAYLIGHT SENSOR
EAN
4099854094224
Codice prodotto
LDVSCA75MSENS827S1
Cod. produttore
SCA75MSENS827S1
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
65...65 mA
Fattore di potenza:
0.75
Potenza della lampada:
10...10 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1055 lm
Efficienza luminosa della lampada:
105 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
112 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Designazione della lampada:
A-Type
Fattore di distorsione (THD):
89.5 %
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
10 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
sì
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì