LEDVANCE - LDVQTECO1X26S QT-ECO 1X26/220-240 S UNV1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elettronico
Modello multiwatt - no
Dimmerabile 0-10 V - no
Dimmerabile 1-10 V - no
Dimmerabile DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008321065971
Codice prodotto
LDVQTECO1X26S
Cod. produttore
QTECO1X26S
Produttore
LDV
Modello
Elettronico
Modello multiwatt
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Per lampada tipo HI
no
Per lampada di tipo HM
no
Per lampada di tipo HS
no
Per lampada di tipo LS
no
Per lampada tipo T7
no
Per lampada tipo T16 (ILCOS FDH)
no
Per lampada di tipo T16-R (ILCOS FSC)
no
Per lampada tipo T26 (ILCOS FD)
no
Per lampada di tipo T38
no
Per lampada tipo T-R
no
Per lampada di tipo T-U
no
Per lampada tipo TC-D (ILCOS FSQ)
sì
Per lampada tipo TC-DD (ILCOS FSS)
no
Per lampada tipo TC-DEL (ILCOS FSQH)
sì
Per lampada di tipo TC-F (ILCOS FSS)
no
Per lampada tipo TC-L (ILCOS FSD)
no
Per lampada di tipo TC-Qel
no
Per lampada tipo TC-S (ILCOS FSD)
no
Per lampada di tipo TC-SEL (ILCOS FSDH)
no
Per lampada tipo TC-T (ILCOS FSM)
sì
Per lampada tipo TC-TEL (ILCOS FSMH)
sì
Adatto per lampada di potenza (1 lampada)
26...26 W
Adatto per numero di lampade
1...1
Adatto per lampade di potenza
23...23 W
Tensione nominale
220...240 V
Contenitore
Contenitore in plastica
Con serracavo
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
I
Lunghezza
80 mm
Larghezza
40 mm
Altezza
22 mm
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T2 / ø 7 mm e per lampade fluorescenti compatte (ECG). Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Indice di efficienzaenergetica EEI: A2 / A3 (dipende dalla lampada). Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL). Vantaggi prodotto: Involucro compatto. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Ampio range di tensione di ingresso. Aree applicative: Edifici pubblici.