pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT8EXTDR1X1 DR EXT DALI-P-1X15-37W 220-240 FS1 LEDV - PT8EXTDR1X1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT8EXTDR1X1 DR EXT DALI-P-1X15-37W 220-240 FS1 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4058075730632

Codice prodotto

LDVPT8EXTDR1X1

Cod. produttore

PT8EXTDR1X1

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

25...48 V

Corrente d'uscita:

350...860 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

15...37 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

286 mm

Larghezza:

31 mm

Altezza:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

constant current LED DRIVER EXT for LED TUBE EXT T5/T8 – indoor. Caratteristiche prodotto: 1 channel DALI-2 certified LED driver 4058075730632. Driver di sicurezza a bassissima tensione (SELV). Applicazioni avanzate con installazioni di luce DALI. Durata utile: > 100.000 ore (per T = 65 °C a Tc). ENEC- certified safety. 2 channel DALI-2 certified LED driver 4058075730656. Vantaggi prodotto: Compatible with LEDVANCE LED TUBE EXTERNAL. Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili tramite pulsante. Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore. Dimmerazione di alta qualità da 1…100 %. Pulsante DIM per un controllo facile. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Designed to power with LEDVANCE LEDTUBE EXT. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Negozi, supermercati. Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J.