LEDVANCE - LDVPPIN30840CG91 LED PIN30 2.6W 840 CL G9 P LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...220 V
Corrente nominale - 23...23 mA
Fattore di potenza - 0.4
Potenza della lampada - 2.6...2.6 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
20 PZ
EAN
4099854064517
Codice prodotto
LDVPPIN30840CG91
Cod. produttore
PPIN30840CG91
Produttore
LDV
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
23...23 mA
Fattore di potenza
0.4
Potenza della lampada
2.6...2.6 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
320...320 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
320 lm
Efficienza luminosa
123 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Altri
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Base
G9
Colore
Multicolore
Temperatura di colore
4000...4000 K
Colore del corpo
Altri
Angolo del fascio luminoso
300...300 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
15 mm
Lunghezza
47 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
E
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
3 kWh
Durata media nominale
15000 h
Controllo remoto possibile
no
Con rilevatore di movimento
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
sì
Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPPIN30840CG91 - LED PIN30 2.6W 840 CL G9 P LEDV