pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPP16808401201 LED PAR16 P 6.9W 840 GU10 - PP16808401201

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPP16808401201 LED PAR16 P 6.9W 840 GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6.9...6.9 W

  • Flusso luminoso - 620...620 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 45.35 kg CO2 eq.

EAN

4099854055133

Codice prodotto

LDVPP16808401201

Cod. produttore

PP16808401201

Produttore

LDV

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6.9...6.9 W

Flusso luminoso:

620...620 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

89 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

620 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

170 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

120

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP16808401201 - LED PAR1680120 6.9W 840 GU10 P LEDV