pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPP16100D830361 LED PAR1610036 DIM 9.6W 830 GU10 P LEDV

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPP16100D830361 LED PAR1610036 DIM 9.6W 830 GU10 P LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 9.6...9.6 W

  • Flusso luminoso - 750...750 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 63.05 kg CO2 eq.

EAN

4099854070877

Codice prodotto

LDVPP16100D830361

Cod. produttore

PP16100D830361

Produttore

LDV

Base:

GU10

Potenza della lampada:

9.6...9.6 W

Flusso luminoso:

750...750 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

52 mm

Tensione nominale:

220...220 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

78 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

750 lm

Denominazione lampada:

PAR16

Colore del corpo:

Altri

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

1100 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

52...52 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

10 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.16

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP16100D830361 - LED PAR1610036 DIM 9.6W 830 GU10 P LEDV