LEDVANCE - LDVPNLSURKITV1200G3 PL 1200X300SURFACEMOUNTKIT VAL FS1 LEDV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1212 mm
Larghezza - 312 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075472952
Codice prodotto
LDVPNLSURKITV1200G3
Cod. produttore
PNLSURKITV1200G3
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1212 mm
Larghezza:
312 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
52 mm
Cornici per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Montaggio semplice grazie ai ganci angolari di policarbonato inclusi. Possibilità di inserimento del pannello da lati del telaio corti o lunghi (solo per versione rettangolare).